用途法面保護工事・土木工事など、足場の不安定な急斜面で使用する作業用ベルトです。商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様ワークポジショニング用ベルト(重作業用)、バックサイドベルトバックルなし、バックサイドベルトD環2個付き、バックサイドベルト幅広タイプトラスコ品番593-0221長さ(mm)1400幅(mm)50寸法(mm)(胴ベルト幅×長さ)50×1400色黄サイズLベルト幅W×長さL(mm)補助:780バックル鉄スライド