ツヨロン(藤井電工)
台付けロープ
カラビナで取付ができない構造物へのブロックの取付にご使用ください。
一方FS51フック一方50mmキツネコースで取り付け簡単です。
用途
安全ブロックの取付
トラスコ品番
689-6530
口径(Φmm)
【フック】18
ワイヤー径(Φmm)
14
ロープ長さ(m)
1
ワイヤー長(mm)
1000
寸法(縦×横×奥行)(mm)
本体:14×70×1000
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78030971
DR1000
¥
6,874
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
17日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください