アズワン
電解銅箔 1巻 20mシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
厚さ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1巻
厚さ(mm)
0.035
注文コード
78060127
品番
0.035t-20m【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥49,300
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
アウトレット
¥49,200
¥
39,980
バスケットに入れる
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
電解銅
幅(mm)
540
厚さ(mm)
0.035
長さ(m)
20
アズワン品番
4-1592-06
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※多少巻きグセがある場合があります。