曜日別特売

デュラシール 幅100mm 152m

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1巻
注文コード
78060836
品番
0760010
参考基準価格(税別)¥21,800販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
¥20,980

耐有機溶媒・耐熱性にすぐれ、大変よく伸び、丈夫です。密着性・気密性にも優れ、また台紙がないのではがす手間がありません。
100℃でも使用できますので、電子レンジでも使え、ほとんどの溶媒・腐食性の薬品にも使用できます。
大変よく伸び、丈夫です。密着性・気密性にも富み、また台紙がないのではがす手間がありません。
デュラシールを容器の口にあてがい左右に伸ばしてから下に引いて容器にくっつけ、次に前後に伸ばし同じように下へ引いて容器にくっつけてください。

材質
ポリエチレン(透明)製
幅(mm)
100
長さ(m)
152
使用温度(℃)
最高:100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする