曜日別特売
208142 低アルカリ瓶 透明 NV-3 ブチル栓小付 100入 NEG(日電理化硝子) 78061238

低アルカリ瓶 透明 NV-3 ブチル栓小付 100入

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1箱
注文コード
78061238
品番
208142
参考基準価格(税別)¥15,200販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

サルファー処理(酸処理)などの薬品処理を行わず、特許製法により、アルカリの溶出を極めて少なくしています。
成型後の全ての商品は、アルカリ溶出試験でpH7以下にコントロールされています。
バイアル瓶、バキュームバイアルなどと同様の高水準の気密性。
デリケートな注射製剤などにも最適。
ハンドクリッパー(手動式巻締機)を用いてアルミシール及びフリップキャップで完全に密封することができます。
アルミシール、フリップキャップ共に、Aタイプ使用の際には、脱用プライヤーをお使い下さい。

用途
無菌封(無菌製剤用)バイアル(ワクチン、抗血清、抗体など)、蛋白溶液、生物学的活性物質(酵素、毒素など)の無菌的保存、注射剤製剤分注保存用、凍結乾燥製剤用
材質
びん:強化硬質硝子、 ゴム栓:液状用ブチルゴム(小)
色
無色
容量(mL)
3
肉厚(mm)
t1
寸法(Φ×高さH)(mm)
15×38
口内径(Φmm)
6.9
耐冷凍容量(mL)
1~2
口外径(Φmm)
13
入数
100本
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする