曜日別特売

パラフィルム 2吋×250呎

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78061615
品番
PM992
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
¥5,198

伸長性が強く、通気性のある、防湿性の接着自在の薄膜シールです。
検体や薬品を侵さず、無色透明の無毒性で、ガラス器具などの密栓シール用として、広く使用されています。
試験管、ビーカー、ペトリ皿などを柔軟にカバーすることで、湿気の損失を最小限に抑え、実験室や研究用途の完全性を保護します。

幅(mm)
50(2インチ)
長さ(m)
75(250フィート)
使用温度(℃)
7~32
厚さ(μm)
127

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする