曜日別特売
SDSSDH3-1T00-G25 SanDisk 2.5インチSATA SSD グローバルモデル SanDisk(サンディスク) 78062787

SDSSDH3-1T00-G25 SanDisk 2.5インチSATA SSD グローバルモデル SanDisk(サンディスク) 78062787
SDSSDH3-1T00-G25 SanDisk 2.5インチSATA SSD グローバルモデル SanDisk(サンディスク) 78062787

SanDisk 2.5インチSATA SSD グローバルモデル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
78062787
品番
SDSSDH3-1T00-G25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

SanDisk Ultra 3D SSDにアップグレードすると、PCを高速化して、起動、アプリのロード、グラフィックスにかかる時間を短縮します。アプリケーションのロード時間を短縮し、ファイル転送速度を高速化するだけでなく、バッテリの充電頻度を減らし、動作中の温度上昇や騒音も抑えます。パワフルな3D NANDとnCache2.0テクノロジーにより、ビデオの編集でもネットサーフィンでも、PCの使用方法に関係なく、超高速速度とハイパフォーマンスを維持し、優れたエクスペリエンスを実現します。実証済みの耐衝撃性と耐振性により、パソコンが落下した場合でもデータを保護します。優れたコンピューティングエクスペリエンスを提供するSanDisk Ultra 3D SSDは、パフォーマンスを新たなレベルに引き上げます。

寸法(mm)
L100.58×W69.85×H7.11
質量(g)
53.3
速度
【ランダム速度(IOPS)】読み出し:95K、書き込み:84K
動作温度(℃)
0~70
インターフェイス
SATA
容量(TB)
1
読取速度(MB/s)
560
書込速度(MB/s)
520
フォームファクタ
2.5インチ
注意
※当商品は海外パッケージ品(並行輸入品)となります。SanDisk国内代理店のサポートは受けられませんのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする