曜日別特売
2601013 涼タオル ハクゾウメディカル 78063670

涼タオル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1ケース(50本×6袋)
内容量1ケース(50本×6袋)注文コード78063670品番2601013
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

肌触りのよいレーヨン不織布を使用した個包装の使い捨て冷感タオルです。
心地よい冷感が得られます。
皮膚の表面-4℃が2時間持続します。(室温26℃の室内での測定結果による)
アルコールフリー・パラベンフリーでお肌にやさしい処方設計です。
首にかけやすい超ロングタオルを採用しています。

成分
水、メントール、 PG、ペンチレングリコール、メチルジイソプロピルプロピオン酸アミド、グリセレス-26、ベンザルコニウムクロリド、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル、ステアレス-20、ポロキサマー181、クエン酸Na、クエン酸、フェノキシエタノール、PPG-26プテス-26、PEG-40水添ヒマシ油、香料
サイズ(cm)
タオル:28×60
素材
タオル:レーヨン・PET
注意
※[使用上の注意]
※メントールの冷感刺激に弱い方、特に肌の弱い方、乳幼児には使用しないでください。
※傷やはれもの、湿疹など異常のある部位、目や口周り、粘膜を避け、除毛直後や肌に傷のあるときには使用しないでください。
※お肌に異常が生じていないかよく注意してご使用してください。またお肌に合わないとき、即ち次のような場合には使用を中止してください。そのまま使用し続けますと、症状を悪化させることがありますので、皮膚科専門医などにご相談ください。
※(1)使用中、赤味、はれ、かゆみ、刺激、かぶれ、色抜け(白斑等)や黒ずみ等の異常が現れた場合
※(2)使用した部位に直射日光があたって上記のような異常が現れた場合
※目に入った時は直ちに洗い流してください。
※用途以外に使用しないでください。
※首や身体に結んで使用しないでください。
※使用したまま就寝しないでください。
※家具、床、電気製品、革製品等をふかないでください。
※衣類等の色落ちやシミが起きる可能性があるので注意してください。
※一度使用したタオルは再度使用しないでください。
※電子レンジを使用して温めないでください。
※水洗トイレには流さないでください。[保管上の注意]
※高温・多湿の場所及び直射日光を避け、清潔な場所に保管してください。
※乳幼児の手の届かないところに保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする