お得な4枚セット
アール
窓ガラス遮熱フィルム ネイビー 45×90cm 4枚セット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(4枚)
注文コード
78063810
品番
HN-089-4
参考基準価格(税別)
¥1,780
販売価格(税込)
¥1,957
販売価格(税別)
¥
1,779
バスケットに入れる
室内側の窓ガラスに貼ることで、太陽光を遮り、室内の温度上昇を抑えます。水貼りタイプ。日中は窓からの視界を損なわず、外からの目隠し効果も。
用途
窓ガラス遮熱フィルム
材質
本体:PVC、保護フィルム:PET
サイズ(cm)
45×90
遮光率(%)
約89%
UV遮蔽率(%)
約90%