11145 電動ファン付き呼吸用保護具用フィルタX2.5 重松製作所 78064205

電動ファン付き呼吸用保護具用フィルタX2.5

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード78064205品番11145
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859

溶接面に接触しにくい薄型フィルタ。ACF(活性炭素繊維)入りで、溶接作業時の不快な臭気を除去。

仕様漏れ率:A級(1.0%以下)質量(g)21以下適合マスクSy28、Sy28RF、Sy28R粒子捕集効率(%)99国家検定合格番号PL2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする