重松製作所
電動ファン付き呼吸用保護具用フィルタG2.5
ACF(活性炭素繊維)入りで、溶接作業時の不快な臭気を除去。
仕様
漏れ率:A級(1.0%以下)
質量(g)
20以下
適合マスク
Sy20
粒子捕集効率(%)
99
国家検定合格番号
PL2
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78064221
11136
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください