電動ファン付き呼吸用保護具用フィルタX2.5

電動ファン付き呼吸用保護具用フィルタX2.5 - 重松製作所

溶接面に接触しにくい薄型フィルタ。ACF(活性炭素繊維)入りで、溶接作業時の不快な臭気を除去。

仕様漏れ率:A級(1.0%以下)質量(g)21以下適合マスクSy28、Sy28RF、Sy28R粒子捕集効率(%)99国家検定合格番号PL2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7806420511145
オープン
859
945(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする