58714 ペーパーソーラーカー組立キット アーテック[学校教材・教育玩具] 78065176

58714 ペーパーソーラーカー組立キット アーテック[学校教材・教育玩具] 78065176
58714 ペーパーソーラーカー組立キット アーテック[学校教材・教育玩具] 78065176
58714 ペーパーソーラーカー組立キット アーテック[学校教材・教育玩具] 78065176
58714 ペーパーソーラーカー組立キット アーテック[学校教材・教育玩具] 78065176
58714 ペーパーソーラーカー組立キット アーテック[学校教材・教育玩具] 78065176
58714 ペーパーソーラーカー組立キット アーテック[学校教材・教育玩具] 78065176
58714 ペーパーソーラーカー組立キット アーテック[学校教材・教育玩具] 78065176
58714 ペーパーソーラーカー組立キット アーテック[学校教材・教育玩具] 78065176

ペーパーソーラーカー組立キット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78065176
品番
58714
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥770
販売価格(税別)
¥700

太陽の力で走り出す!学べるソーラーカー!
太陽光で走る仕組みを体感できる、紙製ソーラーカーの組立キットです。工具不要の簡単設計で、工作が初めてのお子さまでも安心して取り組め、完成後は太陽光や室内灯のもとで実際に走行させることができます。光エネルギーが動力に変わる様子を遊びながら学べるため、理科の自由研究や環境学習、STEM教育の導入に適しており、組み立てから走行実験までの体験を通して科学への興味や探究心を育てる教材として、学校やワークショップでも幅広く活用できます。【対象年齢】6歳以上【目安制作時間】約15分(別途着色時間がかかります)【用意するもの】マーカー、絵の具など着色できるもの

セット内容
台紙セット×1、ソーラーパネル×1、モーター×1、ゴムタイヤ×4、ホイール×4、ギヤ×1、輪ゴム×1、車軸×2、両面テープ×1
材質
紙、POM、鉄
寸法(mm)
【組立後サイズ】140×60×60
注意
※―
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする