58794 メタルパーツセット ゴールド12種 アーテック[学校教材・教育玩具] 78065246

58794 メタルパーツセット ゴールド12種 アーテック[学校教材・教育玩具] 78065246
58794 メタルパーツセット ゴールド12種 アーテック[学校教材・教育玩具] 78065246
58794 メタルパーツセット ゴールド12種 アーテック[学校教材・教育玩具] 78065246
58794 メタルパーツセット ゴールド12種 アーテック[学校教材・教育玩具] 78065246

メタルパーツセット ゴールド12種

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78065246
品番
58794
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥251
販売価格(税別)
¥228

レジンやネイルに!華やかなゴールドパーツセット!
レジン作品やネイルアートの装飾に使える、ゴールドカラーのメタルパーツ12種セットです。星や月など繊細なデザインをセレクトしており、封入や埋め込みに適したサイズ感で作品になじみやすく、配置するだけで上品な輝きと高級感をプラスできます。初心者から上級者まで扱いやすく、レジンアクセサリーやネイルデザインのアクセントとして表現の幅を広げてくれる装飾素材です。

セット内容
ゴールドパーツ×12種
材質
銅
寸法(mm)
【1パーツサイズ】3~7【ケース】Φ58×7
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。パーツの形状・サイズ・カラーの比率は商品ごとに異なる場合があります。入荷時期により、セット内容のデザインや組み合わせが変更となる場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする