ハイロジック
スライドレール ベアリングタイプ(36mm幅)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
スライド長さ(mm)
350
250
300
350
400
450
500
全6種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
78065605
品番
72961
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
実績のあるドイツ、ハーフェレ(HAFELE)社のスライドレール
引き出しの収納に使用するスライドレール
使いやすく動きがスムーズなベアリングタイプ
付属品
鉄ユニクロΦ3.5×14mm(頭径7mm)皿タッピングねじ(12本入)
適合
引出奥行350mm
スライド長さ(mm)
350
材質
スチール/亜鉛メッキ
タイプ
脱着可
種類
スライド形
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
25