ハイロジック
スライドレール ベアリングタイプ(36mm幅)
実績のあるドイツ、ハーフェレ(HAFELE)社のスライドレール
引き出しの収納に使用するスライドレール
使いやすく動きがスムーズなベアリングタイプ
材質
スチール/亜鉛メッキ
タイプ
脱着可
種類
スライド形
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
25
内容量
1組
全6種類を絞り込む
スライド長さ(mm)
選択してください
250
300
350
400
450
500
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
付属品
適合
スライド長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78065596
72960
鉄ユニクロΦ3.5×14mm(頭径7mm)皿タッピングねじ(12本入)
引出奥行300mm
300
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
78065605
72961
鉄ユニクロΦ3.5×14mm(頭径7mm)皿タッピングねじ(12本入)
引出奥行350mm
350
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
78065621
72962
鉄ユニクロΦ3.5×14mm(頭径7mm)皿タッピングねじ(12本入)
引出奥行400mm
400
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
78065630
72964
鉄ユニクロΦ3.5×14mm(頭径7mm)皿タッピングねじ(16本入)
引出奥行500mm
500
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
78065639
72959
鉄ユニクロΦ3.5×14mm(頭径7mm)皿タッピングねじ(12本入)
引出奥行250mm
250
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
78065648
72963
鉄ユニクロΦ3.5×14mm(頭径7mm)皿タッピングねじ(12本入)
引出奥行450mm
450
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください