72962 スライドレール ベアリングタイプ(36mm幅) ハイロジック 78065621

72962 スライドレール ベアリングタイプ(36mm幅) ハイロジック 78065621
72962 スライドレール ベアリングタイプ(36mm幅) ハイロジック 78065621
72962 スライドレール ベアリングタイプ(36mm幅) ハイロジック 78065621

スライドレール ベアリングタイプ(36mm幅)72962

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可車上渡し3日以内出荷とは
スライド長さ(mm)400
内容量1組注文コード78065621品番72962
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698

実績のあるドイツ、ハーフェレ(HAFELE)社のスライドレール
引き出しの収納に使用するスライドレール
使いやすく動きがスムーズなベアリングタイプ

付属品
鉄ユニクロΦ3.5×14mm(頭径7mm)皿タッピングねじ(12本入)
適合
引出奥行400mm
スライド長さ(mm)
400
材質
スチール/亜鉛メッキ
タイプ
脱着可
種類
スライド形
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
25

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする