NIPC-407EC ポリカ波板 エコブラック アイリスオーヤマ 78073698

NIPC-407EC ポリカ波板 エコブラック アイリスオーヤマ 78073698
NIPC-407EC ポリカ波板 エコブラック アイリスオーヤマ 78073698
NIPC-407EC ポリカ波板 エコブラック アイリスオーヤマ 78073698
NIPC-407EC ポリカ波板 エコブラック アイリスオーヤマ 78073698
NIPC-407EC ポリカ波板 エコブラック アイリスオーヤマ 78073698

ポリカ波板 エコブラック

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌日出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1220×655×9.7
内容量1セット(1セット×10枚)注文コード78073698品番NIPC-407EC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
¥8,498

隣家からの視線を遮るブラックカラー。粉砕材を使用したエコな商品です。
雨、日、風よけに加え、目隠し用途でも活用いただけるブラックカラーが商品化。
重厚感のあるマットな仕上がりになります。

用途
目隠し、テラス、カーポート、バルコニー、サンルーム、雪囲い、住宅明かり採り
質量(g)
720
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1220×655×9.7
材質
ポリカーボネート
厚さ(mm)
0.7
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建物まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする