曜日別特売

ポリカ波板 エコブラック

ポリカ波板 エコブラック - アイリスオーヤマポリカ波板 エコブラック - アイリスオーヤマポリカ波板 エコブラック - アイリスオーヤマポリカ波板 エコブラック - アイリスオーヤマポリカ波板 エコブラック - アイリスオーヤマポリカ波板 エコブラック - アイリスオーヤマポリカ波板 エコブラック - アイリスオーヤマポリカ波板 エコブラック - アイリスオーヤマ

隣家からの視線を遮るブラックカラー。粉砕材を使用したエコな商品です。
雨、日、風よけに加え、目隠し用途でも活用いただけるブラックカラーが商品化。
重厚感のあるマットな仕上がりになります。

用途
目隠し、テラス、カーポート、バルコニー、サンルーム、雪囲い、住宅明かり採り
材質
ポリカーボネート
厚さ(mm)
0.7
内容量
1セット(1セット×10枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(g)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78073655NIPC-1007EC18003030×655×9.7
オープン
¥22,980
¥25,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
78073671NIPC-507EC9001520×655×9.7
オープン
¥9,498
¥10,448(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
78073680NIPC-807EC14402420×655×9.7
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
78073689NIPC-907EC16202730×655×9.7
オープン
¥20,980
¥23,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
78073698NIPC-407EC7201220×655×9.7
オープン
¥8,498
¥9,348(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
78073707NIPC-607EC10801820×655×9.7
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
78073716NIPC-707EC12602120×655×9.7
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
78073725NIPC-307EC540910×655×9.7
オープン
¥7,198
¥7,918(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建物まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする