アイリスオーヤマ
ポリカ波板 エコブラック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
2120×655×9.7
3030×655×9.7
1520×655×9.7
2420×655×9.7
2730×655×9.7
1220×655×9.7
1820×655×9.7
2120×655×9.7
910×655×9.7
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(1セット×10枚)
注文コード
78073716
品番
NIPC-707EC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
隣家からの視線を遮るブラックカラー。粉砕材を使用したエコな商品です。
雨、日、風よけに加え、目隠し用途でも活用いただけるブラックカラーが商品化。
重厚感のあるマットな仕上がりになります。
用途
目隠し、テラス、カーポート、バルコニー、サンルーム、雪囲い、住宅明かり採り
質量(g)
1260
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
2120×655×9.7
材質
ポリカーボネート
厚さ(mm)
0.7
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません