※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するポート数RJ-45×8ポート
内容量1個注文コード78073741品番EKI-5728I-MB-AE
参考基準価格(税別)¥194,000販売価格(税込)¥197,780販売価格(税別)
Advantechのエントリーレベルマネージドスイッチシリーズは、
高いコストパフォーマンスで安定したEthernet接続を実現します。
IEEE 802.1Q VLAN、ポートミラーリング、冗長化(Redundancy)、ストーム制御、IPマルチキャストなど、
主要なネットワーク管理機能に対応。
さらに、SNMP v1/v2c、Web GUI、標準MIBおよびプライベートMIBにより、
多様な管理・監視環境に柔軟に対応します。
-----------------------------------------------
また、Advantech独自のIXM機能により、迅速かつ容易な導入が可能です。
EKI-7700シリーズのマネージドスイッチとの互換性も備えています。
本シリーズは、産業用ネットワークの迅速かつ効率的な拡張を実現し、
堅牢な工業用設計により高い信頼性と安定性を提供します。
-----------------------------------------------
特長
管理型産業用イーサネットスイッチ(エントリーレベル)
Fast Ethernet(FE)ポート対応
IEEE 802.1Q VLAN、QoS、IGMP Snooping対応
SNMP v1/v2c、Web GUIによるリモート管理
Modbus/TCPを標準搭載
X-Ringにより20ms未満の高速復旧を実現
Advantech独自のIXM機能により設定の一括コピー・自動同期が可能
8.4~52.8 VDCの広範な電源入力に対応
C1D2およびATEX認証(危険場所対応)
-------------------------------------------------------------------
例:(一般版/MB版の区別)
EKI-5728シリーズ
├─ EKI-5728I :一般モデル
└─ EKI-5728I-MB :Modbus対応モデル(本製品)
-------------------------------------------------------------------