曜日別特売
EKI-5726I-MB-AE 管理型・産業用イーサネットスイッチEKI-5700シリーズ(IXM機能搭載) Advantech(アドバンテック) 78073750

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EKI-5726I-MB-AE 管理型・産業用イーサネットスイッチEKI-5700シリーズ(IXM機能搭載) Advantech(アドバンテック) 78073750
EKI-5726I-MB-AE 管理型・産業用イーサネットスイッチEKI-5700シリーズ(IXM機能搭載) Advantech(アドバンテック) 78073750
EKI-5726I-MB-AE 管理型・産業用イーサネットスイッチEKI-5700シリーズ(IXM機能搭載) Advantech(アドバンテック) 78073750

管理型・産業用イーサネットスイッチEKI-5700シリーズ(IXM機能搭載)

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
ポート数RJ-45×16ポート
内容量1個注文コード78073750品番EKI-5726I-MB-AE
参考基準価格(税別)¥299,000販売価格(税込)¥296,780
販売価格(税別)
¥269,800

Advantechのエントリーレベルマネージドスイッチシリーズは、
高いコストパフォーマンスで安定したEthernet接続を実現します。
IEEE 802.1Q VLAN、ポートミラーリング、冗長化(Redundancy)、ストーム制御、IPマルチキャストなど、
主要なネットワーク管理機能に対応。
さらに、SNMP v1/v2c、Web GUI、標準MIBおよびプライベートMIBにより、
多様な管理・監視環境に柔軟に対応します。
-----------------------------------------------
また、Advantech独自のIXM機能により、迅速かつ容易な導入が可能です。
EKI-7700シリーズのマネージドスイッチとの互換性も備えています。
本シリーズは、産業用ネットワークの迅速かつ効率的な拡張を実現し、
堅牢な工業用設計により高い信頼性と安定性を提供します。
-----------------------------------------------
特長
管理型産業用イーサネットスイッチ(エントリーレベル)
Fast Ethernet(FE)ポート対応
IEEE 802.1Q VLAN、QoS、IGMP Snooping対応
SNMP v1/v2c、Web GUIによるリモート管理
Modbus/TCPを標準搭載
X-Ringにより20ms未満の高速復旧を実現
Advantech独自のIXM機能により設定の一括コピー・自動同期が可能
8.4~52.8 VDCの広範な電源入力に対応
C1D2およびATEX認証(危険場所対応)
-------------------------------------------------------------------
例:(一般版/MB版の区別)
EKI-5728シリーズ
├─ EKI-5728I :一般モデル
└─ EKI-5728I-MB :Modbus対応モデル(本製品)
-------------------------------------------------------------------

ポート数
RJ-45×16ポート
取付方式
DINレール/壁
動作温度(℃)
-40~75
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする