曜日別特売
G-814 ドライパワーサポート レッグカバー GLADIATOR 78076245

G-814 ドライパワーサポート レッグカバー GLADIATOR 78076245
G-814 ドライパワーサポート レッグカバー GLADIATOR 78076245
G-814 ドライパワーサポート レッグカバー GLADIATOR 78076245
G-814 ドライパワーサポート レッグカバー GLADIATOR 78076245
G-814 ドライパワーサポート レッグカバー GLADIATOR 78076245

ドライパワーサポート レッグカバー

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
色マーブ
サイズXL
内容量1足注文コード78076245品番G-814
参考基準価格(税別)¥598販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
¥589

触るとひんやりする接触冷感素材使用。
汗を素早く吸収してドライに保つ吸汗速乾素材使用。
生地の凹凸を感じにくいフラットシーマ縫製。
従来品の約1.5倍の長さで太ももまでしっかりカバーしてショートパンツを履いても肌が見えづらい仕様。

用途
現場作業全般/DIY/アウトドア/スポーツ/ガーデニング
色
マーブ
サイズ
XL
混率(%)
DRYクールストレッチ(ポリエステル87・ポリウレタン13)
寸法(cm)
総丈:67、上巾:20、下巾:11
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17726549
2026-06-25
用途: 作業着
建設業・工事業

値段が安いの良いと思ってます。
肌が透けるくらい薄いです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする