曜日別特売
- Dr.Joeイージーコート粒状肥料 KINCHO園芸(旧:住友化学園芸) 78078090

- Dr.Joeイージーコート粒状肥料 KINCHO園芸(旧:住友化学園芸) 78078090
- Dr.Joeイージーコート粒状肥料 KINCHO園芸(旧:住友化学園芸) 78078090
- Dr.Joeイージーコート粒状肥料 KINCHO園芸(旧:住友化学園芸) 78078090
- Dr.Joeイージーコート粒状肥料 KINCHO園芸(旧:住友化学園芸) 78078090

Dr.Joeイージーコート粒状肥料

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個(8g×10包)
注文コード
78078090
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
¥689

Dr.Joe(ドクタージョー)は韓国を代表する家庭園芸ブランドです。

用途
そのまま土に混ぜたり、ばらまくだけ。手軽に使える緩効性粒状肥料です。
さまざまな植物の元肥や追肥として約6ヵ月効果が持続します。
ゆっくり長く効いて植物の元気をサポートします。
成分
窒素19%、りん酸4%、加里15%
内容量(g)
8×10包
農林水産省登録第(号)
108946号

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする