81336712 ペルチェヒート&クールベスト ロゴス 78078966

81336712 ペルチェヒート&クールベスト ロゴス 78078966
81336712 ペルチェヒート&クールベスト ロゴス 78078966
81336712 ペルチェヒート&クールベスト ロゴス 78078966
81336712 ペルチェヒート&クールベスト ロゴス 78078966
81336712 ペルチェヒート&クールベスト ロゴス 78078966
81336712 ペルチェヒート&クールベスト ロゴス 78078966
81336712 ペルチェヒート&クールベスト ロゴス 78078966
81336712 ペルチェヒート&クールベスト ロゴス 78078966
81336712 ペルチェヒート&クールベスト ロゴス 78078966
81336712 ペルチェヒート&クールベスト ロゴス 78078966
81336712 ペルチェヒート&クールベスト ロゴス 78078966
81336712 ペルチェヒート&クールベスト ロゴス 78078966

ペルチェヒート&クールベスト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1着
注文コード
78078966
品番
81336712
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,400
販売価格(税別)
¥24,000

素早く冷却・温熱効果を発揮するペルチェ素子を搭載した、夏も冬も使えるオールシーズン対応ベスト。
スイッチを入れた瞬間に冷却・加熱がスタートし、環境に応じた快適な体温調整をサポート。
夏は最大約-22℃の強力冷却で、しっかりクールダウン。冬は最大約+40℃の加熱で、身体を温めます。
さらに、冷却時には体感の冷たさを持続させる「ゆらぎ機能」を搭載。
加熱時は2段階の温度調整が可能で、シーンに応じた快適な暖かさを実現します。
温度センサーによる熱暴走防止設計で、安全性にも配慮。
軽量かつ伸縮性のある素材が身体にフィットし、動きやすさも抜群です。
フリーサイズで、家族や職場での共有にも便利。
さらに静音設計のため、オフィスや屋内でも快適に使用できます。

用途
電源ON即COOL&HEAT!オールシーズン向けベスト。
キャンプでのテント設営、BBQ、ガーデニング、釣り、ランニング、軽作業、イベントなど、さまざまなシーンで活躍する1着です。
仕様
加熱2段階調整・温度熱センサー
色
ブラック
サイズ
フリー
タイプ
COOL&HEAT
温度(℃)
COOL:最大-約22●HEAT:最大約40
素材
本体:ナイロン90%、ポリウレタン10%●メッシュ部分:ポリエステル90%、ポリウレタン10%
表面温度(℃)
COOL:最大-約3●HEAT:最大約50
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする