曜日別特売
34206219 ネッククーラー ロゴス 78078991

34206219 ネッククーラー ロゴス 78078991
34206219 ネッククーラー ロゴス 78078991
34206219 ネッククーラー ロゴス 78078991
34206219 ネッククーラー ロゴス 78078991
34206219 ネッククーラー ロゴス 78078991
34206219 ネッククーラー ロゴス 78078991

ネッククーラー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色グレー
内容量1枚注文コード78078991品番34206219
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,481
販売価格(税別)
¥2,255

水で濡らして、絞って、振るだけで瞬間冷却。気化熱を活用した冷感ネッククーラー。
ぬるくなっても再度振るだけで冷感がよみがえり、長時間の使用にも◎。
首に巻きやすいフェイスタオルサイズで、薄型&コンパクトながら冷却力はしっかり。
また、別売りの「氷点下リカバリー・クールアシスト」や保冷剤を首元ポケットに入れて使えば、より効率的に体全体をクールダウンできます。
吸水・速乾素材を使用し、通常のタオルとしても優秀。
さらに、抗菌・防臭加工で気になるニオイも防いで清潔に使えます。

用途
水に濡らして振れば即COOL!保冷剤ポケット付きネッククーラー。
色
グレー
仕様
保冷剤ポケット付・UV対策・抗菌防臭・接触冷感・吸水速乾
サイズ
フリー
素材
ポリエステル100%
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする