81690150 ひんやりドライタオル ロゴス 78079027

81690150 ひんやりドライタオル ロゴス 78079027
81690150 ひんやりドライタオル ロゴス 78079027
81690150 ひんやりドライタオル ロゴス 78079027

ひんやりドライタオル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
78079027
品番
81690150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,760
販売価格(税別)
¥1,600

水で濡らすだけでひんやり冷たく、乾けば水分をしっかり吸収する1枚2役のドライタオル。
超吸水繊維のUFマイクロファイバーは、300mlの水を一気に吸収でき、
乾いた状態でもやわらかく、汗をやさしく拭き取ってくれます。
熱中対策にも役立ち、夏に欠かせないアイテムです。

用途
吸水性にすぐれ、ひんやり冷たいドライタオル。
色
ブルー
質量(g)
(約)65
種類
冷感タオル
サイズ(cm)
(約)長さ100×幅30
寸法(cm)
収納:(約)直径5×高さ10.5
主材質
UFマイクロファイバー
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする