81336860 瞬間アイススタンプ ロゴス 78079045

81336860 瞬間アイススタンプ ロゴス 78079045
81336860 瞬間アイススタンプ ロゴス 78079045
81336860 瞬間アイススタンプ ロゴス 78079045
81336860 瞬間アイススタンプ ロゴス 78079045
81336860 瞬間アイススタンプ ロゴス 78079045
81336860 瞬間アイススタンプ ロゴス 78079045
81336860 瞬間アイススタンプ ロゴス 78079045
81336860 瞬間アイススタンプ ロゴス 78079045

瞬間アイススタンプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量(mL)(約)300
内容量1本注文コード78079045品番81336860
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,375
販売価格(税別)
¥1,250

濡らしたタオルやハンカチに直接プッシュするだけで、氷のスタンプができ冷却タオルとして使えるアイテム。
界面活性剤不使用で水分を凍らせるため、衣類がシミになる心配もなく自然な使用感でソフトにやさしく使えます。
また、無香料なので香りが苦手な方にもおすすめ。
炎天下の屋外作業やスポーツ、アウトドアなど、幅広く活躍します。

用途
氷のスタンプで瞬間冷却!濡れタオルがカチカチに。
適合
使用回数:約250回スタンプ可能(1スタンプ1秒換算)
サイズ(cm)
(約)直径5.9×高さ22
内容量(mL)
(約)300
仕様
高圧ガス:LPG
香り
無香料
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする