81336707 野電 キャンプシーリングファン ロゴス 78079167

81336707 野電 キャンプシーリングファン ロゴス 78079167
81336707 野電 キャンプシーリングファン ロゴス 78079167
81336707 野電 キャンプシーリングファン ロゴス 78079167
81336707 野電 キャンプシーリングファン ロゴス 78079167
81336707 野電 キャンプシーリングファン ロゴス 78079167
81336707 野電 キャンプシーリングファン ロゴス 78079167
81336707 野電 キャンプシーリングファン ロゴス 78079167
81336707 野電 キャンプシーリングファン ロゴス 78079167
81336707 野電 キャンプシーリングファン ロゴス 78079167

野電 キャンプシーリングファン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
78079167
品番
81336707
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,981
販売価格(税別)
¥3,619

370gと超軽量の吊り下げ式扇風機。
風力は5段階で調節でき、シーンに合わせて心地よい風を届けます。
シリコン製ハンドルとカラビナ付きでテント内に吊り下げられるほか、三脚ネジ付きで卓上設置も可能。
さらにライト機能も搭載し、夜のテント内をやさしく照らします。
キャンプはもちろん、防災時にも頼れる一台です。

用途
テント室内を快適に! 軽量&吊り下げ可能な蓄電式扇風機。
仕様
風力5段階調整・ライト付き・三脚ネジ付・吊り下げ可能
セット内容
本体、カラビナ、蓄電用ケーブル、収納バッグ
質量(g)
総:(約)370
タイプ
蓄電タイプ
サイズ(cm)
(約)直径18×高さ7
方式
蓄電:USB(TypeC)蓄電
入力電圧(V)
4~9
時間
作動:(約)1.5~10時間、蓄電:(約)5時間
入力電流(A)
0.5~1
主材質
ABS、シリコン
注意
※表記の作動時間は目安です。実際の各時間は目安を上回る場合や下回る場合があります。
※本品の入力電圧/電流に対応する電源をご使用ください。誤作動を招いたり作動しません。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする