大一産業
サウナマット【スワリンコ】専用スリム収納棚
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
チャコール
アイボリー
チャコール
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
78084225
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
スワリンコ専用収納棚です。上段部に20枚が収納できます。下段部は使用済のマット置きとして使用できます。脚部にはアジャスターがついており、がたつき等の調整が容易にできます。
用途
お風呂・サウナで使用する「スワリンコⅡ」の専用収納棚
色
チャコール
材質
スチールパイプ(プラスチックコーティング)
質量(kg)
2.5
サイズ(mm)
w300xD380xH650
収納枚数(枚)
20
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません