曜日別特売
KMX-AGMDS-MG KEMEKO ハンターチェア アグラ AGURA メカニックドーリーセット Kemeko 78084259

KMX-AGMDS-MG KEMEKO ハンターチェア アグラ AGURA メカニックドーリーセット Kemeko 78084259
KMX-AGMDS-MG KEMEKO ハンターチェア アグラ AGURA メカニックドーリーセット Kemeko 78084259
KMX-AGMDS-MG KEMEKO ハンターチェア アグラ AGURA メカニックドーリーセット Kemeko 78084259
KMX-AGMDS-MG KEMEKO ハンターチェア アグラ AGURA メカニックドーリーセット Kemeko 78084259
KMX-AGMDS-MG KEMEKO ハンターチェア アグラ AGURA メカニックドーリーセット Kemeko 78084259
KMX-AGMDS-MG KEMEKO ハンターチェア アグラ AGURA メカニックドーリーセット Kemeko 78084259

KEMEKO ハンターチェア アグラ AGURA メカニックドーリーセット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
注文コード
78084259
品番
KMX-AGMDS-MG
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
¥8,998

前傾で傾斜を付ける事により楽な姿勢ながら焚火台での調理などの低い位置での作業が行いやすいポジショニングが特徴のアグラチェア
メカニックドーリーを使えばポジションが少し高くなるので足が組みやすく、座ったまま移動できるので低姿勢作業などが効率的に行えます
自在キャスターなので縦横斜め自由に移動でき、前面キャスターはロック機能付きで安定した作業とスムーズな開閉が可能
ドーリーとの組み方はアグラチェアの後脚を引っかけてから前脚を入れるだけ、外す場合は前足を持ち上げるだけなので組合せ・分離も簡単です
そのためイスを単体で使用し、ドーリーは重いツールボックスや荷物の方を移動したい時の台車代わりにもなります
輸送/製造工程の都合上スレや小傷、ニス痕、パイプ内部にバリ欠片残り(傾けた時のカラカラ音)がある場合がございます
【ドーリーとの組合せに関して】
・組み合わせる時はアグラチェア左右後ろ脚をドーリの窪みに掛け前脚を下ろす様にお取り付けください(外す場合は前脚から持ち上げてください)
予告なく細部デザインが変更される場合がございます。

色
ミリタリーグリーン
寸法(mm)
AGURAサイズ:約430×335×前脚155/後脚190、セットサイズ:約430×400×215、トロリーサイズ:約420×390×75(板厚15)
耐荷重(kg)
約110(等分布)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「整備補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする