曜日別特売
4KA420-GS12-C2-A-DC24V-ST 4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KA4~) CKD 78085095

4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KA4~)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個接続口径Φ12ワンタッチ継手注文コード78085095品番4KA420-GS12-C2-A-DC24V-ST
参考基準価格(税別)¥24,290販売価格(税込)¥23,829
販売価格(税別)
21,663
ポート数5接続口径Φ12ワンタッチ継手定格電圧(V)DC24使用流体圧縮空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする