山崎実業
水切れの良いスリム水切りワイヤーバスケット タワー ブラック
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
78085449
品番
10702
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥8,908
販売価格(税別)
¥
8,098
バスケットに入れる
付属品
カトラリーポケット フック×2
材質
ワイヤーバスケット:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) 水切りトレー:ステンレス(SUS-304 粉体塗装) 緩衝材:シリコーンゴム
色
ブラック
質量(g)
2250
備考
設置可能なシンク 奥行き50cm以内のシンク(シンク渡し使用時)
耐荷重
ワイヤーバスケット:8kg フック1つあたり:250g(静止荷重)
寸法(cm)
ワイヤーバスケット:W57.6×D18.8×H18.6
内寸(cm)
W54.4×D15.3×H11.3