曜日別特売
10606 マグネットキーフック リン ロング ブラウン 山崎実業 78085519

10606 マグネットキーフック リン ロング ブラウン 山崎実業 78085519
10606 マグネットキーフック リン ロング ブラウン 山崎実業 78085519
10606 マグネットキーフック リン ロング ブラウン 山崎実業 78085519
10606 マグネットキーフック リン ロング ブラウン 山崎実業 78085519
10606 マグネットキーフック リン ロング ブラウン 山崎実業 78085519

マグネットキーフック リン ロング ブラウン

商品レビューを投稿する
11日以内出荷11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78085519
品番
10606
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,950
販売価格(税別)
¥4,500
付属品
六角レンチ
材質
本体:スチール(粉体塗装) 扉:天然木積層合板(ウレタン樹脂塗装) マグネット 滑り止め・緩衝材:シリコーンゴム フック×8:ポリカーボネート
色
ブラウン
質量(g)
870
備考
使用できる面 マグネットがつく凹凸のない平らな面・スチール面 ※天然木を使用しているため、木目や節の出方・色味などに個体差が生じる場合がありますが、不良ではありませんのでご了承ください。
耐荷重
2kg(但しフック(1つあたり) 250g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
33×6×11
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
31.7×4.8×9.7

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする