トーカイスクリーン
LVパーテーション
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ナチュラル
ブラウン
ナチュラル
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
78086560
品番
LVH-1809 Nr
参考基準価格(税別)
¥30,400
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
光と風を通し木目の柔らかさを感じる空間を演出するパネル
用途
上部はルーバータイプ、下部は木目板のコンビパネル
色
ナチュラル
幅(mm)
900
高さ(mm)
1820
パネル厚(mm)
28
グリーン購入法
適合
取扱説明書:
(3.34MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
数量1につき
¥
3,300
/
税込
¥
3,630
沖縄地方
数量1につき
¥
3,300
/
税込
¥
3,630
離島
数量1以上のご注文
お送りできません