曜日別特売
TV1015-W ビニールラインテープ(幅5cm)4巻入 molten 78086630

デザインは変更になる場合がございます。

ビニールラインテープ(幅5cm)4巻入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個(4巻)
注文コード
78086630
品番
TV1015-W
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
¥4,398

ビニールラインテープ

その他
曲線用
幅(mm)
50
色
白
長さ(m)
25
素材
ビニル樹脂

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グラウンド整備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする