V610-BL 大人用フィットネススイミングゴーグル V610 View 78086709

 

V610-BL 大人用フィットネススイミングゴーグル V610 View 78086709
V610-BL 大人用フィットネススイミングゴーグル V610 View 78086709

大人用フィットネススイミングゴーグル V610

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
BL(レンズ:BL)
内容量1個注文コード78086709品番V610-BL
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

素材と機能性で選ばれ、ロングセラーを続ける定番モデル。
≪製品の特長≫
【POINT1】肌にやさしいシリコーン素材使用
フェイスパッドとストラップにシリコーン素材を使用。
【POINT2】広い視界のレンズ
ワイドサイズのレンズ使用で、広い視野をキープ。

BL(レンズ:BL)
可視光線透過率(%)
0.52
仕様
UVカット/シリコーンフェイスパッド/シリコーンストラップ/選べる鼻ベルト/くもり止め
材質
レンズ:ポリカーボネート/フェイスパッド:シリコーン/鼻ベルト:エラストマー(S、M、L)/ストラップ:シリコーン/ストラップアジャスター:ポリカーボネート
注意
※フェイスパッドは取り外して洗浄可。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水泳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする