362-0452 傘袋装着機 Mseries 78086937

362-0452 傘袋装着機 Mseries 78086937
362-0452 傘袋装着機 Mseries 78086937
362-0452 傘袋装着機 Mseries 78086937
362-0452 傘袋装着機 Mseries 78086937
362-0452 傘袋装着機 Mseries 78086937
362-0452 傘袋装着機 Mseries 78086937
362-0452 傘袋装着機 Mseries 78086937
362-0452 傘袋装着機 Mseries 78086937

傘袋装着機

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
この商品は色が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
色
ブラック(つや消し)
注文コード
78086937
品番
362-0452
参考基準価格(税別)¥95,000販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
¥66,980

主張を抑えながら体裁と存在感を意識した傘袋装着機です。
傘袋は上から差し込んで手前に引き出すと自動装着できます。簡単かつ安定した装着が可能です。
傘袋が最初から800枚取り付け済みです。
Mseries(Mシリーズ)は全体を通してデザインを統一することで空間全体の調和に貢献します。

用途
スペア袋800枚付(本体出荷時)さして抜き出す手順だけでわずらわしい傘袋の取付作業が完了します。また上部にはイラストによる使用方法が表示されていますので安心です。(表示プレートはお客様組立が必要です。)
スペア袋は、上蓋をスライドさせてはずす事で交換が可能になります。
キャスタータイプ:背面の取っ手と後部のキャスターによりスムーズな移動が可能です。
用途:病院、公共施設、ホテル、小売店舗、学校、オフィス等
色
ブラック(つや消し)
材質
POM+ステンレス+スチール
質量(kg)
11
高さ(mm)
897
奥行(mm)
284
間口(mm)
200
枚数
【傘袋】800
注意
※この製品は傘袋スタンドです。用途以外には使用しないでください。
※袋束は使い切ってから 1 束ずつ補充して下さい。多く入れ過ぎますと 正常に機能しないだけでなく破損のおそれがあります。
※製品の上に乗ったり、もたれかかったりしないでください。 破損や事故の原因になります。
※製品に過度な衝撃を与えないでください。破損の原因になります。
※製品の分解改造や部品を外したり、外れたままで使用しないでください。
※この製品は一部に樹脂部品を使っています。火気の近く、高温下での使用は、 おやめください。変形、火災などのおそれがあります。
※歪みやガタツキが生じた場合は、ネジ類を締め直してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,300/税込¥1,430
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする