GE-1028 木製ハンガートップス(100本入) ジャストコーポレーション 78086998

 

GE-1028 木製ハンガートップス(100本入) ジャストコーポレーション 78086998
GE-1028 木製ハンガートップス(100本入) ジャストコーポレーション 78086998
GE-1028 木製ハンガートップス(100本入) ジャストコーポレーション 78086998
GE-1028 木製ハンガートップス(100本入) ジャストコーポレーション 78086998

木製ハンガートップス(100本入)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
内容量
1箱
注文コード
78086998
品番
GE-1028
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

温かみのあるナチュラルな風合いの木製ハンガーになります。
衣類の形崩れを防ぐようなU字型設計に加えて、両端に滑り止めシリコンが付いているので、洋服を大切に保管できます。
また、ノッチも付いているため、キャミワンピ等の肩紐が付いているお洋服もかけることができます。

用途
大切な洋服の収納に。おしゃれな木製ハンガーです。
材質
本体:天然木、フック:スチール、シール(4 枚付)、シリコン
幅(mm)
442
厚さ(mm)
12
高さ(mm)
230
耐荷重(kg)
5
質量(g/本)
110

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥800/税込¥880
北海道地方数量1につき¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方数量1につき¥1,200/税込¥1,320

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする