バッグハンガー スマホスタンド 2WAY 折りたたみ式 キーリング付き
バッグハンガー スマホスタンド 2WAY 折りたたみ式 キーリング付き
- 仕様
- 2WAY
- 材質
- 亜鉛合金・ニッケルメッキ鉄・シリコン
- 質量(g)
- 約60
- 種類
- バッグハンガー
- 耐荷重(kg)
- 約4.5
- 機能
- バッグハンガー・スマホスタンド
- 収納時寸法(mm)
- 約幅18×高さ74×奥行11
- 対応インチサイズ
- 4.6~6.7
- リング径(Φmm)
- 約32
- 折り畳み可否
- 折りたたみ対応
- 内容量
- 1個
注意
※不安定な場所や振動する場所では使用しないでください。※ スマートフォンを立てかけた状態で操作すると、転倒や破損のおそれがあります。
※ バッグハンガーとして使用する際は、奥まで掛けてしっかり固定されていることを確認してください。
※ 耐荷重約4.5kgを超える荷物を掛けたり、強く引っ張ったりしないでく
オフィスインテリア の新着商品
カテゴリ































