曜日別特売
PAE-35T アルミパーテーション(透明エンビ/アルミ) トーヨー 78087165

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PAE-35T アルミパーテーション(透明エンビ/アルミ) トーヨー 78087165
PAE-35T アルミパーテーション(透明エンビ/アルミ) トーヨー 78087165
PAE-35T アルミパーテーション(透明エンビ/アルミ) トーヨー 78087165
PAE-35T アルミパーテーション(透明エンビ/アルミ) トーヨー 78087165
PAE-35T アルミパーテーション(透明エンビ/アルミ) トーヨー 78087165

アルミパーテーション(透明エンビ/アルミ)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し10日以内出荷とは
タイプ単体
質量(kg)10
パネルサイズ(mm)900×1380
内容量1台注文コード78087165品番PAE-35T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

支柱とパネルをはめ込むだけのワンタッチ組立式。支柱が丸タイプの為、自由な角度の連結が可能。取付金具は上下スライド式の為、一本の支柱に多くのパネルを連結する事ができます。

材質
(上部パネル)透明エンビ、(下部パネル)アルミ
厚さ(mm)
(丸ベース)3.2
寸法(mm)
(ベース)390Φ
質量(kg)
10
タイプ
単体
パネルサイズ(mm)
900×1380
注意
※個人宅配送は不可です。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,800/税込1,980
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする