曜日別特売
NK-7220 傘立て 永井興産 78087811

NK-7220 傘立て 永井興産 78087811
NK-7220 傘立て 永井興産 78087811
NK-7220 傘立て 永井興産 78087811
NK-7220 傘立て 永井興産 78087811
NK-7220 傘立て 永井興産 78087811
NK-7220 傘立て 永井興産 78087811
NK-7220 傘立て 永井興産 78087811
NK-7220 傘立て 永井興産 78087811
NK-7220 傘立て 永井興産 78087811

傘立て

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品3日以内出荷とは
内容量1セット(1台)
内容量1セット(1台)注文コード78087811品番NK-7220
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

濡れた傘も、これ1台でスッキリ収納
スチールフレームのみで構成されており
通気性がよく、傘を乾かしやすい
機能性を追求したシンプルなデザイン。
仕切りがあることで、傘同士が重ならず出し入れがスムーズに。
受け皿は取り外しが出来るので
汚れが気になったときにすぐにお手入れが可能。
雨傘や日傘、折り畳み傘まで収納できる大容量収納なので
オフィスや店舗はもちろん、ファミリーにもおすすめです。
スリムな9マスタイプと
ワイドな15マスタイプの2サイズ展開。
高さと奥行きが同じなので並べて使うことも可能です。
・受け皿取り外し可能
・組立商品

用途
傘立て・傘収納・玄関収納・スリム・玄関・エントランス・オフィス・アンブレラスタンド・病院・店舗・サロン・美容院・飲食店・家庭用・ファミリーにもおすすめ
質量(kg)
2
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
480×295×430
材質
金属(鋼)・ポリプロピレン
塗装
粉体塗装
テイスト
北欧.ナチュラル.モダン.ヴィンテージ.モノトーン.オフィス.韓国インテリア.モノトーン

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする