74969 マスキングテープ アーテック[学校教材・教育玩具] 78089055

74969 マスキングテープ アーテック[学校教材・教育玩具] 78089055
74969 マスキングテープ アーテック[学校教材・教育玩具] 78089055
74969 マスキングテープ アーテック[学校教材・教育玩具] 78089055
74969 マスキングテープ アーテック[学校教材・教育玩具] 78089055
74969 マスキングテープ アーテック[学校教材・教育玩具] 78089055

マスキングテープ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
種類トルコタイル ミントグリーン
内容量1個注文コード78089055品番74969
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
¥399

手帳やラッピングに、様々な世界の文化と色彩を
ひと巻きで世界旅行気分。世界の美しいモチーフを楽しめるマスキングテープです。1.5cm幅×5m巻で、日常使いにちょうどいいサイズ感。手帳やノート、ラッピングなど幅広い用途で楽しめます。

用途
手帳・ノート・ラッピング・プレゼント・ギフトに。
種類
トルコタイル ミントグリーン
セット内容
本体のみ
材質
和紙
寸法(幅W×長さL)(cm×m)
1.5×5
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする