71961 GYUNYU アクリルスタンドスタンプ アーテック[学校教材・教育玩具] 78089107

71961 GYUNYU アクリルスタンドスタンプ アーテック[学校教材・教育玩具] 78089107
71961 GYUNYU アクリルスタンドスタンプ アーテック[学校教材・教育玩具] 78089107
71961 GYUNYU アクリルスタンドスタンプ アーテック[学校教材・教育玩具] 78089107
71961 GYUNYU アクリルスタンドスタンプ アーテック[学校教材・教育玩具] 78089107
71961 GYUNYU アクリルスタンドスタンプ アーテック[学校教材・教育玩具] 78089107
71961 GYUNYU アクリルスタンドスタンプ アーテック[学校教材・教育玩具] 78089107
71961 GYUNYU アクリルスタンドスタンプ アーテック[学校教材・教育玩具] 78089107

GYUNYU アクリルスタンドスタンプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は種類が5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
種類
ベア
注文コード
78089107
品番
71961
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
¥799

イラストレーターGYUNYUさんデザインのアクリルスタンドスタンプ!
イラストレーターGYUNYUさんの世界観をぎゅっと詰め込んだアクリルスタンドスタンプです。透明感のあるアクリルスタンドとスタンプが一体になった、飾って使える新感覚文房具です。デスクに立てて楽しめるデザイン性と、ポンと押すだけで使える実用性を兼ね備え、勉強や仕事のちょっとしたアクセントになります。

用途
プレゼント・ギフトに。
種類
ベア
セット内容
アクリルパーツ×1、スタンプ×1
材質
アクリル、ゴム
寸法(mm)
32×32×35
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする