71954 GYUNYU マスキングテープ アーテック[学校教材・教育玩具] 78089177

71954 GYUNYU マスキングテープ アーテック[学校教材・教育玩具] 78089177
71954 GYUNYU マスキングテープ アーテック[学校教材・教育玩具] 78089177
71954 GYUNYU マスキングテープ アーテック[学校教材・教育玩具] 78089177
71954 GYUNYU マスキングテープ アーテック[学校教材・教育玩具] 78089177
71954 GYUNYU マスキングテープ アーテック[学校教材・教育玩具] 78089177

GYUNYU マスキングテープ71954

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
種類ジェリーベア
内容量1個注文コード78089177品番71954
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
¥499

イラストレーターGYUNYUさんデザインのマスキングテープ!
イラストレーターGYUNYUさんの世界観をぎゅっと詰め込んだマスキングテープです。ポップで愛らしいイラストが、手帳やノート、ラッピングを楽しく彩ります。文具好きの方へのギフトにもピッタリの商品です。

用途
手帳・ノート・ラッピング・プレゼント・ギフトに。
種類
ジェリーベア
セット内容
本体のみ
材質
和紙
寸法(幅W×長さL)(cm×m)
1.5×5
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする