KO450 ターポリン製 折りたたみ救護担架 RABLISS 78089457

KO450 ターポリン製 折りたたみ救護担架 RABLISS 78089457
KO450 ターポリン製 折りたたみ救護担架 RABLISS 78089457
KO450 ターポリン製 折りたたみ救護担架 RABLISS 78089457
KO450 ターポリン製 折りたたみ救護担架 RABLISS 78089457
KO450 ターポリン製 折りたたみ救護担架 RABLISS 78089457
KO450 ターポリン製 折りたたみ救護担架 RABLISS 78089457
KO450 ターポリン製 折りたたみ救護担架 RABLISS 78089457
KO450 ターポリン製 折りたたみ救護担架 RABLISS 78089457
KO450 ターポリン製 折りたたみ救護担架 RABLISS 78089457
KO450 ターポリン製 折りたたみ救護担架 RABLISS 78089457
KO450 ターポリン製 折りたたみ救護担架 RABLISS 78089457
KO450 ターポリン製 折りたたみ救護担架 RABLISS 78089457
KO450 ターポリン製 折りたたみ救護担架 RABLISS 78089457

ターポリン製 折りたたみ救護担架

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード78089457品番KO450
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

軽量設計で折りたたみ収納が可能、壁掛け保管にも対応
足部袋構造と安全ベルト標準装備により、搬送時の安定性に配慮
ターポリン生地を採用し、清拭しやすく、耐荷重約200kgに対応
畳んで備え、広げて救う。
階段・狭所対応の救護担架

セット内容担架本体 /収納袋(持ち手付き)/多言語取扱説明書材質持ち手チューブ:PVC(塩化ビニル樹脂)、本体・収納袋生地:PVCターポリン(ポリエステル繊維・PVC)、頭部クッション材:発泡ポリエチレン質量(kg)本体約1.8耐荷重(kg)約200収納サイズ約33×40×9cm寸法(cm)使用時:約60×200材質(ベルト)PP(ポリプロピレン)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

担架」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする