曜日別特売

アルボース 汚物処理セットN

アルボース 汚物処理セットN - アルボース

嘔吐物、汚物等の感染対策に

用途
感染リスクのある嘔吐物などをすばやく簡単に、安全に処理することができます。
TGK品番
1-1291-0301
質量(g)
240
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
190×280×50
内容量
1個
注意
※セット内容:マスク、長袖エプロン、手袋×2双、ポリ袋×2枚、吸収シート×10組、靴カバー、回収ヘラ×2枚、汚物処理マニュアル
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81740901-
1,200
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする