曜日別特売
MJC-865RD モジュラープラグカバー JEFCOM(ジェフコム) 78093115

モジュラープラグカバー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1パック(25個)
注文コード
78093115
品番
MJC-865RD
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

25個入り
カラー:赤
プラグタイプ:8P
プラグカバー穴径:Φ6.5mm
適合ケーブル外径:Φ6.3mmまで

仕様
1個口
材質
PVC
穴径(Φmm)
Φ6.5
本体寸法(mm)
15×29×17
プラグ
8P
適合ケーブル
Φ6.3mmまで
注意
※納品先が現場・個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、配送は出来ません。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする