曜日別特売
OKI-T/36W-W40N-C Murata Power Solutions 非絶縁型DC-DCコンバータ Murata Power Solutions 78101549

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Murata Power Solutions 非絶縁型DC-DCコンバータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1リール(250個)
注文コード
78101549
品番
OKI-T/36W-W40N-C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥868,780
販売価格(税別)
¥789,800

非絶縁SMT PoL DC/DC電源モジュール、高電力変換効率、優れた熱ディレーティング性能、過熱及び過電流保護、オン/オフ制御

仕様
リップルとノイズ(mV):Pk-Pk50
寸法(mm)
11.9×20.8×8.5
取付
表面
出力電圧(V)
DC15、調整範囲:5.02~15.5
出力電流(A)
3
最大出力電力(W)
36
動作温度(℃)
-40~100
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力数
1
最大入力電圧(V)
DC24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする