早川工業
PPたわしハンディ柄付 大 3P
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(3個)
注文コード
78101628
品番
132160
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
鉄のフライパン、ザルの洗浄、排水溝やお風呂等のタイルの洗浄、靴洗い等などの汚れ落とし
握りやすい柄付きタイプ
水切れがよく耐久性の良いたわしです。
用途
掃除、洗浄など
材質
ポリプロピレン、鉄線
寸法(mm)
約W95×D320×H55
色
ブルー
質量(g)
約115
耐熱温度(℃)
100
直径(mm)
糸:0.3
注意
※ご使用後はよく水を切って乾かしてください
※傷つきやすいものやフッ素樹脂加工のフライパンなどには使用しないでください
※廃棄の際は、各自治体の廃棄区分に従ってください